• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PROTWIST Phillips PH2

Artikel-Nr.: ATP2X125
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ATP2X125
EAN / GTIN 3662424096594
Herstellernummer ATP2X125
L-Nummer L60130 9467

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit.
  • Griffwerkstoff: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit.
  • Klinge ″Tri-Coating″ behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger.
  • Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment.
  • Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit.
  • Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß.

Merkmal:

  • D[MM]: 36
  • D1[MM]: 6,0
  • L[MM]: 245
  • L1[MM]: 125
  • L2[MM]: 120
  • PHILIPPS [NR.]: PH2
  • [G]: 126

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb