• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PROTWIST INOX PH1

Artikel-Nr.: ATP1X100ST
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ATP1X100ST
EAN / GTIN 3662424096464
Herstellernummer ATP1X100ST

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die große Korrosionsbeständigkeit von Inox-Werkzeugen verleiht ihnen eine längere Lebensdauer in Bereichen mit hoher Rostgefahr.
  • Die Edelstahlklinge Art.-Nr. X46Cr13 wird vor allem für hochwertiges Besteck, Chirurgieinstrumente und Bremsscheiben benutzt.
  • Ergonomischer, stoßfester, abrieb- und chemikalienbeständiger Bi-Material-Griff.

Merkmal:

  • D[MM]: 30
  • D1[MM]: 4,5
  • L[MM]: 209
  • L1[MM]: 100
  • L2[MM]: 109

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb