• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PROTWIST, Satz, 6-tlg

Artikel-Nr.: ATP.J6
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ATP.J6
EAN / GTIN 3662424096365
Herstellernummer ATP.J6
L-Nummer L60130 10756

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wärmebehandlung auf der Linie: + 50% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit.
  • Werkstoff des Griffes: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit.
  • Klinge ″Tri-Coating″ behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger.
  • Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment.
  • Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit.
  • Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß.

Merkmal:

  • [G]: 590

Lieferumfang:

  • AT3,5X75 - AT4X100 - AT5,5X150 - AT6,5X150 - ATP1X100 - ATP2X125

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb