• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Set 5-tlg. 1000V

Artikel-Nr.: ATP.J5TVEPB
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ATP.J5TVEPB
EAN / GTIN 3662424099458
Herstellernummer ATP.J5TVEPB
L-Nummer L60130 10611

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zu Ihrer Sicherheit wird jeder Schraubendreher nach der Fertigung 10 Sekunden lang mit 10.000 Volt gemäß VDE getestet.
  • Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit
  • Griffwerkstoff: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit
  • Klinge ″Tri-Coating″ behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger
  • Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment
  • Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit
  • Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß

Merkmal:

  • Gewicht in Kilogramm: 0,475

Lieferumfang:

  • AT3.5x100TVE, AT4X100TVE, AT5.5X125TVE, ATP1X100TVE, ATP2X125TVE

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb