• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher mit Holzgriff, 5-tlg

Artikel-Nr.: ATHH.JS5
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ATHH.JS5
EAN / GTIN 3148515007088
Herstellernummer ATHH.JS5
L-Nummer L60130 7820

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durchgängige Klinge, so dass eine blockierte Schraube mit leichten Schlägengelöst werden kann
  • Geschmiedete und gehärtete Klinge, mit einem Sechskant versehenzum Anziehen oder Lösen mit einem Schlüssel
  • Heft-Klinge-Verbindung über Rippen
  • Auf der Klingenseite hat das Heft einen angepressten Stahlring mit Dämpfer, auf der anderen Seite schützt eine Lederschlagkappe das Holz vor den Schlägen
  • brüniert

Merkmal:

  • Gewicht in Gramm: 952

Lieferumfang:

  • ATHH.5,5X100 - 6,5X125 - 8X150 - 10X175 - 12X200

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb