• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher mit Holzgriff 6,5 mm

Artikel-Nr.: ATHH.6.5X125
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ATHH.6.5X125
EAN / GTIN 3148510118406
Herstellernummer ATHH.6.5X125
L-Nummer L60130 8041

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durchgängige Klinge, so dass eine blockierte Schraube mit leichten Schlägengelöst werden kann
  • Geschmiedete und gehärtete Klinge, mit einem Sechskant versehenzum Anziehen oder Lösen mit einem Schlüssel
  • Heft-Klinge-Verbindung über Rippen
  • Auf der Klingenseite hat das Heft einen angepressten Stahlring mit Dämpfer, auf der anderen Seite schützt eine Lederschlagkappe das Holz vor den Schlägen
  • brüniert

Merkmal:

  • A [mm]: 6,5
  • d [mm]: 26
  • d1 x L1 [mm]: 6,5 x 125
  • E [mm]: 1,2
  • H3 [mm]: 0,7
  • L [mm]: 240
  • L2 [mm]: 115
  • 6-Kant [mm]: 10
  • Gewicht in Gramm: 99

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb