• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PROTWIST Schlitz 8 mm

Artikel-Nr.: ATF8X200
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer ATF8X200
    EAN / GTIN 3662424096280
    Herstellernummer ATF8X200
    L-Nummer L60130 9503

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geschmiedete, besonders verwindungsfeste Klinge.
    • Extralange Klinge bis 250 mm für schwierigen Zugang zu entfernt liegenden Schrauben.
    • Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit.
    • Griffwerkstoff: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit.
    • Klinge ″Tri-Coating″ behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger.
    • Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment.
    • Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit.
    • Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß.

    Merkmal:

    • D[MM]: 40
    • D1[MM]: 7,0
    • L[MM]: 325
    • L1[MM]: 200
    • L2[MM]: 125
    • E[MM]: 1,2
    • SCHLITZ [NR.]: 8,0
    • [G]: 164

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb