• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PROTWIST Schlitz 8 mm

Artikel-Nr.: ATF8X150
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ATF8X150
EAN / GTIN 3662424096259
Herstellernummer ATF8X150
L-Nummer L60130 9448

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschmiedete, besonders verwindungsfeste Klinge.
  • Extralange Klinge bis 250 mm für schwierigen Zugang zu entfernt liegenden Schrauben.
  • Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit.
  • Griffwerkstoff: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit.
  • Klinge ″Tri-Coating″ behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger.
  • Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment.
  • Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit.
  • Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß.

Merkmal:

  • D[MM]: 40
  • D1[MM]: 7,0
  • L[MM]: 275
  • L1[MM]: 150
  • L2[MM]: 125
  • E[MM]: 1,2
  • SCHLITZ [NR.]: 8,0
  • [G]: 149

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb