• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Set 6-tlg. 1000V

Artikel-Nr.: ATDVE.J6PB
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
Artikelnummer ATDVE.J6PB
EAN / GTIN 3662424096167
Herstellernummer ATDVE.J6PB
L-Nummer L60130 10599

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zu Ihrer Sicherheit wird jeder Schraubendreher nach der Fertigung 10 Sekunden lang mit 10.000 Volt gemäß VDE getestet.
  • Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit.
  • Griffwerkstoff: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit.
  • Klinge ″Tri-Coating″ behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger.
  • Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment.
  • Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit.
  • Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß.

Merkmal:

  • [G]: 523

Lieferumfang:

  • SL 1000V: 2,5mm - 3,5mm - 4mm - 5,5mm - PZ1 - PZ2

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb