• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PROTWIST 1000V 6/PZ2

Artikel-Nr.: ATDB2X125TVE
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer ATDB2X125TVE
    EAN / GTIN 3662424096136
    Herstellernummer ATDB2X125TVE
    L-Nummer L60130 9781

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Am Ende des Fertigungsvorgangs wird jeder Schraubendreher für Ihre Sicherheit einzeln 10 Sekunden lang bei 10.000 V getestet.
    • Runde Klinge mit Überzug, 1000 Volt.
    • Ergonomisches Bi-Material-Heft, stoß-, abriebs- und chemikalienfest.

    Merkmal:

    • D[MM]: 36
    • D1[MM]: 6,0
    • D2[MM]: 6,3
    • D3[MM]: 8,0
    • L[MM]: 245
    • L1[MM]: 125
    • L2[MM]: 120
    • L3[MM]: 18
    • [G]: 121

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb