• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PROTWIST Pozidriv PZ4

Artikel-Nr.: ATD4X200
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ATD4X200
EAN / GTIN 3662424096112
Herstellernummer ATD4X200

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wärmebehandlung auf der Linie: + 50% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit.
  • Werkstoff des Griffes: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit.
  • Klinge ″Tri-Coating″ behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger.
  • Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment.
  • Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit.
  • Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß.

Merkmal:

  • D[MM]: 40
  • D1[MM]: 10,0
  • L[MM]: 325
  • L1[MM]: 200
  • L2[MM]: 125
  • POZIDRIV [NR.]: PZ4
  • [G]: 277

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb