• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PROTWIST Pozidriv PZ1

Artikel-Nr.: ATD1X75
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ATD1X75
EAN / GTIN 3662424095894
Herstellernummer ATD1X75
L-Nummer L60130 9938

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wärmebehandlung auf der Linie: + 50% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit.
  • Werkstoff des Griffes: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit.
  • Klinge ″Tri-Coating″ behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger.
  • Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment.
  • Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit.
  • Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß.

Merkmal:

  • D[MM]: 30
  • D1[MM]: 4,5
  • L[MM]: 184
  • L1[MM]: 75
  • L2[MM]: 109
  • POZIDRIV [NR.]: PZ1
  • [G]: 73

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb