• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PROTWIST 1000V 5-tlg

Artikel-Nr.: ATD.J5VE
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ATD.J5VE
EAN / GTIN 3662424095658
Herstellernummer ATD.J5VE
L-Nummer L60130 9892

Beschreibung

Beschreibung:

  • Am Ende des Fertigungsvorgangs wird jeder Schraubendreher für Ihre Sicherheit einzeln 10 Sekunden lang bei 10.000 V gemäß VDE getestet.
  • Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit.
  • Griffwerkstoff: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit
  • Klinge ″Tri-Coating″ behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger.
  • Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment.
  • Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit.
  • Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß.
  • Gefräste Klinge: -> einschl. 5,5 mm.
  • Gewindeklinge: 6,5 -> 12 mm.

Merkmal:

  • Gewicht in Kilogramm: 0,43

Lieferumfang:

  • 3.5mm, 4mm, 5.5mm, PZ1, PZ2

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb