• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Set 5-tlg. 1000V

Artikel-Nr.: ATD.J5TVEPB
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ATD.J5TVEPB
EAN / GTIN 3662424099441
Herstellernummer ATD.J5TVEPB
L-Nummer L60130 10138

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zu Ihrer Sicherheit wird jeder Schraubendreher nach der Fertigung 10 Sekunden lang mit 10.000 Volt gemäß VDE getestet.
  • Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit.
  • Griffwerkstoff: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit.
  • Klinge ″Tri-Coating″ behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger.
  • Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment.
  • Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit.
  • Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß.

Merkmal:

  • Gewicht in Kilogramm: 0,43

Lieferumfang:

  • 3.5mm, 4mm, 5.5mm, PZ1, PZ2

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb