• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PROTWIST 1000V 8 mm

Artikel-Nr.: AT8X150VE
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer AT8X150VE
    EAN / GTIN 3662424095573
    Herstellernummer AT8X150VE
    L-Nummer L60130 10761

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Am Ende des Fertigungsvorgangs wird jeder Schraubendreher für Ihre Sicherheit einzeln 10 Sekunden lang bei 10.000 V gemäß VDE getestet.
    • Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit.
    • Griffwerkstoff: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit
    • Klinge ″Tri-Coating″ behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger.
    • Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment.
    • Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit.
    • Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß.
    • Gefräste Klinge: -> einschl. 5,5 mm.
    • Gewindeklinge: 6,5 -> 12 mm.

    Merkmal:

    • A[MM]: 8,0
    • D[MM]: 40
    • E[MM]: 1,2
    • L[MM]: 275
    • L1[MM]: 150
    • L2[MM]: 125
    • L3[MM]: 18
    • [G]: 160

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb