• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PROTWIST 1000V 6,5 mm

Artikel-Nr.: AT6.5X150TVE
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer AT6.5X150TVE
    EAN / GTIN 3662424095498
    Herstellernummer AT6.5X150TVE
    L-Nummer L60130 9783

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zu Ihrer Sicherheit wird jeder Schraubendreher nach der Fertigung 10 Sekunden lang mit 10.000 Volt gemäß VDE getestet
    • Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit
    • Griffwerkstoff: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit
    • Klinge ″Tri-Coating″ behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger
    • Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment
    • Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit
    • Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß
    • Gefräste Klinge: -> einschl. 5,5 mm
    • Gewindeklinge: 6,5 -> 12 mm

    Merkmal:

    • D[MM]: 3,6
    • D1[MM]: 6,5
    • D2[MM]: 6,8
    • D3[MM]: 8,5
    • L[MM]: 270
    • L1[MM]: 150
    • L2[MM]: 120
    • L3[MM]: 15
    • [G]: 134

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb