• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PROTWIST 6,5 mm

Artikel-Nr.: AT6.5X150
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AT6.5X150
EAN / GTIN 3662424095450
Herstellernummer AT6.5X150
L-Nummer L60130 9471

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zylindrische Klinge für den Zugang zu tief liegenden Schrauben
  • Extralange Klinge bis 300 mm für schwierigen Zugang zu entfernt liegenden Schrauben
  • Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit
  • Griffwerkstoff: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit
  • Klinge ″Tri-Coating″ behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger
  • Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment
  • Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit
  • Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß

Merkmal:

  • A[MM]: 6,5
  • D[MM]: 36
  • D1xL1[MM]: 6,5x150
  • E[MM]: 1,2
  • L[MM]: 270
  • L2[MM]: 120
  • [G]: 140

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb