• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Set 5-tlg. 1000V

Artikel-Nr.: AT5VE.PB
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
Artikelnummer AT5VE.PB
EAN / GTIN 3662424095429
Herstellernummer AT5VE.PB
L-Nummer L60130 10515

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zu Ihrer Sicherheit wird jeder Schraubendreher nach der Fertigung 10 Sekunden lang mit 10.000 Volt gemäß VDE getestet.
  • Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit.
  • Griffwerkstoff: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit.
  • Klinge ″Tri-Coating″ behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger.
  • Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment.
  • Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit.
  • Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß.

Merkmal:

  • Gewicht in Kilogramm: 0,462

Lieferumfang:

  • AT2.5x75VE, AT4X100VE, AT5.5X125VE, ATD1X100VE, ATD2X125VE

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb