• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PROTWIST 5,5 mm

Artikel-Nr.: AT5.5X150
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer AT5.5X150
    EAN / GTIN 3662424095344
    Herstellernummer AT5.5X150
    L-Nummer L60130 10004

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zylindrische Klinge für den Zugang zu tief liegenden Schrauben
    • Extralange Klinge bis 300 mm für schwierigen Zugang zu entfernt liegenden Schrauben
    • Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit
    • Griffwerkstoff: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit
    • Klinge ″Tri-Coating″ behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger
    • Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment
    • Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit
    • Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß

    Merkmal:

    • A[MM]: 5,5
    • D[MM]: 30
    • D1xL1[MM]: 5,5x150
    • E[MM]: 1,0
    • L[MM]: 259
    • L2[MM]: 109
    • [G]: 91

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb