• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PROTWIST INOX 5,5 mm

Artikel-Nr.: AT5.5X100ST
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AT5.5X100ST
EAN / GTIN 3662424095283
Herstellernummer AT5.5X100ST
L-Nummer L60130 10067

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die große Korrosionsbeständigkeit von Inox-Werkzeugen verleiht ihnen eine längere Lebensdauer in Bereichen mit hoher Rostgefahr
  • Die Edelstahlklinge Art.-Nr. X46Cr13 wird vor allem für hochwertiges Besteck, Chirurgieinstrumente und Bremsscheiben benutzt
  • Ergonomischer, stoßfester, abrieb- und chemikalienbeständiger Bi-Material-Griff

Merkmal:

  • A[MM]: 5,5
  • D[MM]: 30
  • D1xL1[MM]: 5,5x100
  • E[MM]: 1,0
  • L[MM]: 210
  • L2[MM]: 110
  • [G]: 82

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb