• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PROTWIST 1000V 4 mm

Artikel-Nr.: AT4X100TVE
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AT4X100TVE
EAN / GTIN 3662424095122
Herstellernummer AT4X100TVE
L-Nummer L60130 9753

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zu Ihrer Sicherheit wird jeder Schraubendreher nach der Fertigung 10 Sekunden lang mit 10.000 Volt gemäß VDE getestet
  • Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit
  • Griffwerkstoff: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit
  • Klinge ″Tri-Coating″ behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger
  • Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment
  • Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit
  • Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß
  • Gefräste Klinge: -> einschl. 5,5 mm
  • Gewindeklinge: 6,5 -> 12 mm

Merkmal:

  • D[MM]: 30
  • D1[MM]: 4
  • D2[MM]: 4,3
  • D3[MM]: 6
  • L[MM]: 210
  • L1[MM]: 100
  • L2[MM]: 110
  • L3[MM]: 15
  • [G]: 65

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb