• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher Schlitz 2mm

Artikel-Nr.: AT2X75
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AT2X75
EAN / GTIN 3662424094811
Herstellernummer AT2X75
L-Nummer L60130 9547

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zylindrische Klinge für den Zugang zu tief liegenden Schrauben.
  • Extralange Klinge bis 300 mm für schwierigen Zugang zu entfernt liegenden Schrauben.
  • Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit.
  • Griffwerkstoff: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit.
  • Klinge ″Tri-Coating″ behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger.
  • Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment.
  • Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit.
  • Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß.

Merkmal:

  • A[MM]: 2,0
  • D[MM]: 19
  • D1 X L1[MM]: 2,0 x 75
  • E[MM]: 0,4
  • L[MM]: 169
  • L2[MM]: 94
  • [G]: 18

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb