• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Trennscheibe T41 für Stahl 400x4 mm gerade für Trennvorrichtung A30T-BF

Artikel-Nr.: AT010026
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AT010026
EAN / GTIN 4018177404749
Herstellernummer AT010026

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Aluminiumoxid • Keine Verschwendung von Schleifmaterial dank gerader Form: Schleifen bis zur Werkzeugmitte • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Das bei dieser Trennscheibe verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl und erlaubt es Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.

Merkmal:

Werkzeugform: gerade
Freihand Einsatz: nein
Härte: T
Korngröße: 30
n max.: 4700 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Schleifmittel: Aluminiumoxid
Sicherheitsnorm: EN 12413
V max. : 80 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung: 32 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 4 mm
Werkzeugdurchmesser: 400 mm

Vorteil:

Das bei dieser Trennscheibe verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl und erlaubt es Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Gusseisen: geeignet

Werkstoff:

Stahl

Passend für:

Trennen: gut geeignet
Bohren: -
Bürsten: -
Entgraten: -
Feinschleifen: -
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Aluminiumoxid
Keine Verschwendung von Schleifmaterial dank gerader Form: Schleifen bis zur Werkzeugmitte
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb