• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Trennscheibe T41 für Stahl 115x1 mm gerade für Winkelschleifer A60S-BF

Artikel-Nr.: AT006440V9802
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
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
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer AT006440V9802
    EAN / GTIN 4027497005215
    Herstellernummer AT006440V9802
    L-Nummer L50260 215

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ihre Mehrwerte: • Werkzeug mit hoher Seitenlasstabilität für Ihre Sicherheit beim Freihandeinsatz • Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Aluminiumoxid • Keine Verschwendung von Schleifmaterial dank gerader Form: Schleifen bis zur Werkzeugmitte • Dank 22,23 mm Bohrung universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Das bei dieser Trennscheibe verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl und erlaubt es Ihnen kosteneffizient zu arbeiten. • Dank der hohen Seitenlaststabilität dieses Werkzeugs ist ein Einsatz auf handgeführten Winkelschleifern oder anderen Antriebsmaschinen kein Problem und vorallem sicher.

    Merkmal:

    Werkzeugform: gerade
    Freihand Einsatz: ja
    Härte: S
    Korngröße: 60
    n max.: 13300 (1/min)
    Produktverpackung: Karton
    Schleifmittel: Aluminiumoxid
    Sicherheitsnorm: EN 12413
    V max. : 80 m/s
    Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
    Werkzeugaufnahme: Bohrung
    Werkzeugaufnahmeabmessung: 22.23 mm
    Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 1 mm
    Werkzeugdurchmesser: 115 mm

    Vorteil:

    Das bei dieser Trennscheibe verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl und erlaubt es Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.
    Dank der hohen Seitenlaststabilität dieses Werkzeugs ist ein Einsatz auf handgeführten Winkelschleifern oder anderen Antriebsmaschinen kein Problem und vor allem sicher.

    Verwendung:

    Stahl und Stahlguss: gut geeignet
    Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
    Werkzeugstähle: gut geeignet
    Gusseisen: geeignet

    Werkstoff:

    Stahl

    Passend für:

    Trennen: gut geeignet
    Bohren: -
    Bürsten: -
    Entgraten: -
    Feinschleifen: -
    Fräsen: -
    Gravieren: -
    Gussputzen: -
    Kehlnahtschleifen: -
    Lack entfernen: -
    Polieren: -
    Präzisionsbearbeitung: -
    Reinigen: -
    Satinieren: -
    Schruppschleifen: -

    Hinweis:

    Werkzeug mit hoher Seitenlaststabilität für Ihre Sicherheit beim Freihandeinsatz
    Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Aluminiumoxid
    Keine Verschwendung von Schleifmaterial dank gerader Form: Schleifen bis zur Werkzeugmitte
    Dank 22,23 mm Bohrung universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar
    Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb