• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Trennscheibe T41 für Alu 230x2.5 mm gerade für Winkelschleifer A36N-BF

Artikel-Nr.: AT001789V9802
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AT001789V9802
EAN / GTIN 4027497054718
Herstellernummer AT001789V9802

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Trennscheibe zur Bearbeitung von Aluminium und Nicht-Eisen-Metallen trennt auch schwer zu bearbeitende weiche Werkstoffe ohne Unterbrechung. Das gefürchtete „Zusetzen“ der Werkzeugoberfläche passiert bei diesen extra für Aluminium entwickelt und getesteten Werkzeugen nicht. Die besondere Kombination aus Schleifkörnern und Bindemittel verhindert diesen unerwünschten Effekt zuverlässig. Diese Trennscheibe liefert dabei präzise Schnitte, mit einer hohen Trenngeschwindigkeit und gleichzeitig niedriger Schnitttemperatur, bei maximaler Standzeit durch ihre innovative Bindungstechnologie. Dank 22,23 mm Bohrung ist sie universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar und energetisch so optimiert, dass sie auch auf den leistungsstärksten Winkelschleifern eingesetzt werden kann. Ein starkes Glasfasergewebe und regelmäßige Tests sorgen für hohe Sicherheit und Seitenstabilität. Diese Trennscheiben können sie in flacher oder gekröpfter Ausführung erhalten. Im Einsatz ist die Trennscheibe geruchs- und staubarm, ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten und maximale Einsatzdauer bei nur geringem Kraftaufwand. Dank hochwertigster Rohstoffe bietet sie eine maximale Lagerzeit mit hoher Qualitätsstabilität. Mittels modernster Fertigungsverfahren und optimierten Rezepturen wird diese Trennscheibe umweltschonend hergestellt.

Merkmal:

Werkzeugform: gerade
Freihand Einsatz: ja
Härte: N
Korngröße: 30
n max.: 6600 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Schleifmittel: Aluminiumoxid
Sicherheitsnorm: EN 12413
V max. : 80 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung: 22.23 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 2.5 mm
Werkzeugdurchmesser: 230 mm

Vorteil:

Das bei dieser Trennscheibe verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl und erlaubt es Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.
Dank der hohen Seitenlaststabilität dieses Werkzeugs ist ein Einsatz auf handgeführten Winkelschleifern oder anderen Antriebsmaschinen kein Problem und vor allem sicher.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
Werkzeugstähle: geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
Gusseisen: geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: gut geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet

Werkstoff:

Aluminium

Passend für:

Trennen: gut geeignet
Bohren: -
Bürsten: -
Entgraten: -
Feinschleifen: -
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Werkzeug mit hoher Seitenlaststabilität für Ihre Sicherheit beim Freihandeinsatz
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Aluminiumoxid
Keine Verschwendung von Schleifmaterial dank gerader Form: Schleifen bis zur Werkzeugmitte
Dank 22,23 mm Bohrung universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb