• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Trennscheibe T41 für Stahl 230x3 mm gerade für Winkelschleifer A30U-BF

Artikel-Nr.: AT001785V9802
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AT001785V9802
EAN / GTIN 4027497000210
Herstellernummer AT001785V9802
L-Nummer L50260 234

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Werkzeug mit hoher Seitenlasstabilität für Ihre Sicherheit beim Freihandeinsatz • Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Aluminiumoxid • Keine Verschwendung von Schleifmaterial dank gerader Form: Schleifen bis zur Werkzeugmitte • Dank 22,23 mm Bohrung universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Das bei dieser Trennscheibe verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl und erlaubt es Ihnen kosteneffizient zu arbeiten. • Dank der hohen Seitenlaststabilität dieses Werkzeugs ist ein Einsatz auf handgeführten Winkelschleifern oder anderen Antriebsmaschinen kein Problem und vorallem sicher.

Merkmal:

Werkzeugform: gerade
Freihand Einsatz: ja
Härte: U
Korngröße: 30
n max.: 6600 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Schleifmittel: Aluminiumoxid
Sicherheitsnorm: EN 12413
V max. : 80 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung: 22.23 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 3 mm
Werkzeugdurchmesser: 230 mm

Vorteil:

Das bei dieser Trennscheibe verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl und erlaubt es Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.
Dank der hohen Seitenlaststabilität dieses Werkzeugs ist ein Einsatz auf handgeführten Winkelschleifern oder anderen Antriebsmaschinen kein Problem und vor allem sicher.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Gusseisen: geeignet

Werkstoff:

Stahl

Passend für:

Trennen: gut geeignet
Bohren: -
Bürsten: -
Entgraten: -
Feinschleifen: -
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Werkzeug mit hoher Seitenlaststabilität für Ihre Sicherheit beim Freihandeinsatz
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Aluminiumoxid
Keine Verschwendung von Schleifmaterial dank gerader Form: Schleifen bis zur Werkzeugmitte
Dank 22,23 mm Bohrung universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb