• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Trennscheibe T41 für Stahl 300x3.5 mm gerade für Winkelschleifer A30T-BF

Artikel-Nr.: AT001774
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer AT001774
    EAN / GTIN 4018177231130
    Herstellernummer AT001774

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ihre Mehrwerte: • Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Aluminiumoxid • Keine Verschwendung von Schleifmaterial dank gerader Form: Schleifen bis zur Werkzeugmitte • Dank 22,23 mm Bohrung universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Das bei dieser Trennscheibe verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl und erlaubt es Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.

    Merkmal:

    Werkzeugform: gerade
    Freihand Einsatz: nein
    Härte: T
    Korngröße: 30
    n max.: 6400 (1/min)
    Produktverpackung: Karton
    Schleifmittel: Aluminiumoxid
    Sicherheitsnorm: EN 12413
    V max. : 80 m/s
    Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
    Werkzeugaufnahme: Bohrung
    Werkzeugaufnahmeabmessung: 22.23 mm
    Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 3.5 mm
    Werkzeugdurchmesser: 300 mm

    Vorteil:

    Das bei dieser Trennscheibe verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl und erlaubt es Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.

    Verwendung:

    Stahl und Stahlguss: gut geeignet
    Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
    Werkzeugstähle: gut geeignet
    Gusseisen: geeignet

    Werkstoff:

    Stahl

    Passend für:

    Trennen: gut geeignet
    Bohren: -
    Bürsten: -
    Entgraten: -
    Feinschleifen: -
    Fräsen: -
    Gravieren: -
    Gussputzen: -
    Kehlnahtschleifen: -
    Lack entfernen: -
    Polieren: -
    Präzisionsbearbeitung: -
    Reinigen: -
    Satinieren: -
    Schruppschleifen: -

    Hinweis:

    Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Aluminiumoxid
    Keine Verschwendung von Schleifmaterial dank gerader Form: Schleifen bis zur Werkzeugmitte
    Dank 22,23 mm Bohrung universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar
    Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb