• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Trennscheibe T41 für Alu 125x1 mm gerade für Winkelschleifer A60N-BF

Artikel-Nr.: AT000950V9802
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
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
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer AT000950V9802
    EAN / GTIN 4027497054060
    Herstellernummer AT000950V9802
    L-Nummer L50260 189

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Diese Trennscheibe zur Bearbeitung von Aluminium und Nicht-Eisen-Metallen trennt auch schwer zu bearbeitende weiche Werkstoffe ohne Unterbrechung. Das gefürchtete „Zusetzen“ der Werkzeugoberfläche passiert bei diesen extra für Aluminium entwickelt und getesteten Werkzeugen nicht. Die besondere Kombination aus Schleifkörnern und Bindemittel verhindert diesen unerwünschten Effekt zuverlässig. Diese Trennscheibe liefert dabei präzise Schnitte, mit einer hohen Trenngeschwindigkeit und gleichzeitig niedriger Schnitttemperatur, bei maximaler Standzeit durch ihre innovative Bindungstechnologie. Dank 22,23 mm Bohrung ist sie universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar und energetisch so optimiert, dass sie auch auf den leistungsstärksten Winkelschleifern eingesetzt werden kann. Ein starkes Glasfasergewebe und regelmäßige Tests sorgen für hohe Sicherheit und Seitenstabilität. Diese Trennscheiben können sie in flacher oder gekröpfter Ausführung erhalten. Im Einsatz ist die Trennscheibe geruchs- und staubarm, ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten und maximale Einsatzdauer bei nur geringem Kraftaufwand. Dank hochwertigster Rohstoffe bietet sie eine maximale Lagerzeit mit hoher Qualitätsstabilität. Mittels modernster Fertigungsverfahren und optimierten Rezepturen wird diese Trennscheibe umweltschonend hergestellt.

    Merkmal:

    Werkzeugform: gerade
    Freihand Einsatz: ja
    Härte: N
    Korngröße: 60
    n max.: 12200 (1/min)
    Produktverpackung: Karton
    Schleifmittel: Aluminiumoxid
    Sicherheitsnorm: EN 12413
    V max. : 80 m/s
    Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
    Werkzeugaufnahme: Bohrung
    Werkzeugaufnahmeabmessung: 22.23 mm
    Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 1 mm
    Werkzeugdurchmesser: 125 mm

    Vorteil:

    Das bei dieser Trennscheibe verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl und erlaubt es Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.
    Dank der hohen Seitenlaststabilität dieses Werkzeugs ist ein Einsatz auf handgeführten Winkelschleifern oder anderen Antriebsmaschinen kein Problem und vor allem sicher.

    Verwendung:

    Stahl und Stahlguss: geeignet
    Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
    Werkzeugstähle: geeignet
    Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
    Gusseisen: geeignet
    Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: gut geeignet
    Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet

    Werkstoff:

    Aluminium

    Passend für:

    Trennen: gut geeignet
    Bohren: -
    Bürsten: -
    Entgraten: -
    Feinschleifen: -
    Fräsen: -
    Gravieren: -
    Gussputzen: -
    Kehlnahtschleifen: -
    Lack entfernen: -
    Polieren: -
    Präzisionsbearbeitung: -
    Reinigen: -
    Satinieren: -
    Schruppschleifen: -

    Hinweis:

    Werkzeug mit hoher Seitenlaststabilität für Ihre Sicherheit beim Freihandeinsatz
    Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Aluminiumoxid
    Keine Verschwendung von Schleifmaterial dank gerader Form: Schleifen bis zur Werkzeugmitte
    Dank 22,23 mm Bohrung universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar
    Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb