Beschreibung:
Diese Trennscheibe zur Bearbeitung von rostfreiem Stahl verursacht keinen Rost am Werkstück. Das eisen-, chlor- und schwefelfreie Werkzeug ist perfekt für das Schneiden unterschiedlichster Edelstahl- und Stahlwerkstoffe geeignet und sogar ein Einsatz im Kraftwerksbau ist möglich. Diese Trennscheibe liefert dabei präzise Schnitte, mit einer hohen Trenngeschwindigkeit und gleichzeitig niedriger Schnitttemperatur, bei maximaler Standzeit durch ihre innovative Bindungstechnologie. Dank 22,23 mm Bohrung ist sie universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar und energetisch so optimiert, dass sie auch auf den leistungsstärksten Winkelschleifern eingesetzt werden kann. Ein starkes Glasfasergewebe und regelmäßige Tests sorgen für hohe Sicherheit und Seitenstabilität. Diese Trennscheiben können sie in flacher oder gekröpfter Ausführung erhalten. Im Einsatz ist die Trennscheibe geruchs- und staubarm, ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten und maximale Einsatzdauer bei nur geringem Kraftaufwand. Dank hochwertigster Rohstoffe bietet sie eine maximale Lagerzeit mit hoher Qualitätsstabilität. Mittels modernster Fertigungsverfahren und optimierten Rezepturen wird diese Trennscheibe umweltschonend hergestellt.
Merkmal:
Werkzeugform: gerade
Freihand Einsatz: ja
Härte: T
Korngröße: 46
n max.: 6600 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Schleifmittel: Aluminiumoxid
Sicherheitsnorm: EN 12413
V max. : 80 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung: 22.23 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 1.9 mm
Werkzeugdurchmesser: 230 mm
Vorteil:
Das bei dieser Trennscheibe verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl und erlaubt es Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.
Dank der hohen Seitenlaststabilität dieses Werkzeugs ist ein Einsatz auf handgeführten Winkelschleifern oder anderen Antriebsmaschinen kein Problem und vor allem sicher.
Verwendung:
Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet
Werkstoff:
Edelstahl
Stahl
Titan
Passend für:
Trennen: gut geeignet
Bohren: -
Bürsten: -
Entgraten: -
Feinschleifen: -
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -
Hinweis:
Werkzeug mit hoher Seitenlaststabilität für Ihre Sicherheit beim Freihandeinsatz
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Aluminiumoxid
Keine Verschwendung von Schleifmaterial dank gerader Form: Schleifen bis zur Werkzeugmitte
Dank 22,23 mm Bohrung universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests