• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher 4V

Artikel-Nr.: AT.PA4V
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
Artikelnummer AT.PA4V
EAN / GTIN 3662424107054
Herstellernummer AT.PA4V
L-Nummer L60130 10536

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hohe 300 RPM Drehzahl, dadurch 4x schneller als manueller Anziehungsvorgang
  • Ausgewogene 0.9 Nm Drehmoment für kraftvolles Anziehen und einfaches Lösen
  • Manuelle Kraftaufwendung möglich
  • 1.5 Ah Akku mit einer Laufzeit für 1000+ Schrauben
  • Geschützt gegen Staub und Spritzwasser nach IP54
  • Verbesserter Griffkomfort durch kompaktes Design und Bi-Material Griff
  • Hochwertige Materialien – beständig gegen die gängigsten Werkstatt-Chemikalien
  • Lange Lebensdauer des Akkus: mehr als 1.200 Ladezyklen
  • LED Ladeanzeige zeigt alle Ladezustände der Batterie durch drei verschiedene Farben an
  • Drucktastenfunktionalität für einfache und rationelle Bedienung (vorwärts/rückwärts)
  • Verlängerter Magnethalter garantiert Halt eines jeden Befestigungsmittels

Merkmal:

  • Gewicht in Kilogramm: 1

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb