• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Set 12-tlg + 2 Halter

Artikel-Nr.: AT.J12R2PB
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AT.J12R2PB
EAN / GTIN 3662424094668
Herstellernummer AT.J12R2PB
L-Nummer L60130 9760

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zylindrische Klinge für den Zugang zu tief liegenden Schrauben
  • Extralange Klinge bis 300 mm für schwierigen Zugang zu entfernt liegenden Schrauben
  • Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit
  • Griffwerkstoff: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit
  • Klinge ″Tri-Coating″ behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger
  • Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment
  • Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit
  • Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß

Merkmal:

  • Gewicht in Kilogramm: 1,294

Lieferumfang:

  • AT3.5X75, AT4X100, AT5.5X100, ATF6.5X150, ATP1X100, ATP2X125, ATD1X100, ATD2X125, ATXR15X75, ATXR20X100, ATXR25X75, ATXR30X125, 2x Schraubendreher-Halter

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb