• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Set 11-tlg.

Artikel-Nr.: AT.11PB
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
Artikelnummer AT.11PB
EAN / GTIN 3662424094576
Herstellernummer AT.11PB
L-Nummer L60130 10774

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zu Ihrer Sicherheit wird jeder 1000V-Schraubendreher nach der Fertigung 10 Sekunden lang mit 10.000 Volt gemäß VDE getestet.
  • Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit.
  • Griffwerkstoff: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit.
  • Klinge ″Tri-Coating″ behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger.
  • Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment.
  • Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit.
  • Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß.

Merkmal:

  • Gewicht in Kilogramm: 0,775

Lieferumfang:

  • AT3.5X75, AT4X100, AT5.5X100, ATD0X75, ATD1X100, ATD2X125, AT3.5X75VE, AT4X100VE, ATD1X100VE, AEF.1.5X35, AV.HT2C

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb