• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Antistatisches ESD-Fleece Hamilton Blau XL

Artikel-Nr.: AS26HBRXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AS26HBRXL
EAN / GTIN 5036108409365
Herstellernummer AS26HBRXL

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses schützende, bequeme Schutzfleece ist ideal für Umgebungen, in denen elektrostatischer Schutz erforderlich ist. Das Fleece ist der perfekte Midlayer für Innenräume. Die in das Gewebe eingearbeitete Kohlefaser bietet einen hervorragenden antistatischen Schutz. Erhältlich in 3 verschiedenen Farben und ideal für das Aufbringen von Firmenlogos.

Merkmal:

  • Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
  • Geprüft nach EN 61340-5-1
  • Grosszügige Passform
  • Polar Fleece mit Anti-Pilling Ausrüstung, mittleres Gewicht
  • Taschen mit Reißverschluss
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN 61340-5-1

Werkstoff:

Obermaterial: 98% Polyester, 2% Kohlefaser-Anti-Pill-Fleece
Zusammensetzung des Obermaterials: 98% Polyester, 2% Kohlefaser-Anti-Pill-Fleece
Gewicht der Hülle gm: 280
Gewicht der Hülle oz: 8
Waschen: Max Wasch-Temperatur 30 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb