• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Antistatisches ESD-Sweatshirt Hamilton Blau M

Artikel-Nr.: AS24HBRM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Armlänge Langarm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AS24HBRM
EAN / GTIN 5036108347209
Herstellernummer AS24HBRM

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses schützende, bequeme Sweatshirt ist ideal für Umgebungen, in denen elektrostatischer Schutz erforderlich ist. Die Raglanärmel ermöglichen eine größere Bewegungsfreiheit. Die in das Gewebe eingearbeitete Kohlefaser bietet einen hervorragenden antistatischen Schutz. Erhältlich in 3 Unternehmensfarben und ideal für das Aufbringen von Firmenlogos.

Merkmal:

  • Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
  • Geprüft nach EN 61340-5-1
  • Grosszügige Passform
  • Raglan Ärmel für eine bequeme Passform
  • Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
  • Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
  • Rundhalsausschnitt
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 1149 -5
  • EN 61340-5-1

Werkstoff:

Obermaterial: 96% Baumwolle, 4% Karbonfaser
Zusammensetzung des Obermaterials: 96% Baumwolle, 4% Karbonfaser
Gewicht der Hülle gm: 300
Gewicht der Hülle oz: 9
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb