• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Gelenk-Einsatz (Zoll) AS954E 5/16″

Artikel-Nr.: AS2445A 5/16
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AS2445A 5/16
EAN / GTIN 4991644008728
Herstellernummer AS2445A 5/16
L-Nummer L60050 7276

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 34,6 mm
Dimension D2: 12,9 mm
D1: 11,7 mm
Länge: 7 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 5/16″
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb