• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Gelenk-Einsatz (Zoll) AS954E 1/4″

Artikel-Nr.: AS2445A 1/4
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AS2445A 1/4
EAN / GTIN 4991644008711
Herstellernummer AS2445A 1/4

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 31,8 mm
Dimension D2: 12,9 mm
D1: 44356 mm
Länge: 5,7 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 1/4″
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb