• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüssel, AS954E 1/4″

Artikel-Nr.: AS2405A 1/4
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AS2405A 1/4
EAN / GTIN 4991644008438
Herstellernummer AS2405A 1/4

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 22 mm
Dimension D2: 10,9 mm
D1: 9,4 mm
Länge: 5,3 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 1/4″
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb