• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüssel, AS954E 1/2″

Artikel-Nr.: AS2405A 1/2
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AS2405A 1/2
EAN / GTIN 4991644008490
Herstellernummer AS2405A 1/2

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 22 mm
Dimension D2: 16,4 mm
D1: 17,2 mm
Länge: 8,9 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 1/2″
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb