• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüssel, AS954E 11/32″

Artikel-Nr.: AS2405A 11/32
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AS2405A 11/32
EAN / GTIN 4991644008469
Herstellernummer AS2405A 11/32

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 22 mm
Dimension D2: 12 mm
D1: 12,5 mm
Länge: 6,8 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 11/32″
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb