• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüssel lang, AS954E 7/32″

Artikel-Nr.: AS2305A 7/32
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AS2305A 7/32
EAN / GTIN 4991644008278
Herstellernummer AS2305A 7/32

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 50 mm
Dimension D2: 10,9 mm
D1: 8,5 mm
Länge: 4,9 mm
Höhe: 40 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 7/32″
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb