• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüssel lang, AS954E 3/8″

Artikel-Nr.: AS2305A 3/8
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AS2305A 3/8
EAN / GTIN 4991644008322
Herstellernummer AS2305A 3/8

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 50 mm
Dimension D2: 12,8 mm
D1: 13,7 mm
Länge: 6,8 mm
Höhe: 40 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 3/8″
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb