• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Antistatik ESD Kittel Marine XL

Artikel-Nr.: AS10NARXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AS10NARXL
EAN / GTIN 5036108347469
Herstellernummer AS10NARXL

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser inhärent antistatische Kittel ist ideal für Umgebungen, in denen eine elektrostatische Ableitfähigkeit erforderlich ist. Entwickelt für Sicherheit und Komfort. Zu den Funktionen gehören verdeckte Knopfleiste vorne, zwei untere aufgesetzte Taschen, eine Brusttasche und verstellbare Manschetten.

Merkmal:

  • Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
  • Geprüft nach EN 61340-5-1
  • Verdeckte Druckknopfleiste
  • 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Stifttasche
  • CE zertifiziert
  • Erhältlich ab Größe XS
  • UKCA gekennzeichnet
  • Leicht

Norm:

  • EN 1149 -5
  • EN 61340-5-1

Werkstoff:

Obermaterial: 65% Polyester, 34% Baumwolle, 1% leitfähige Faser,
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 34% Baumwolle, 1% leitfähige Faser,
Gewicht der Hülle gm: 210
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Bügeln bis max. 150°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb