• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Schruppscheibe T27 für Stahl 125x7 mm gekröpft für Winkelschleifer A24X-BF

Artikel-Nr.: AS012453V9802
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
    Produktart Schruppschleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer AS012453V9802
    EAN / GTIN 4027497008650
    Herstellernummer AS012453V9802
    L-Nummer L50260 324

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ihre Mehrwerte: • Werkzeug mit hoher Seitenlasstabilität für Ihre Sicherheit beim Freihandeinsatz • Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Aluminiumoxid • Stabile Schruppscheibe dank gekröpfter Form • Besonders stabiles Werkzeug dank gekröpfter Form • Hartes Werkzeug für gute Standzeiten und weniger Werkzeugwechsel • Dank 22,23 mm Bohrung universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten. • Dank der hohen Seitenlaststabilität dieses Werkzeugs ist ein Einsatz auf handgeführten Winkelschleifern oder anderen Antriebsmaschinen kein Problem und vorallem sicher.

    Merkmal:

    Werkzeugform: gekröpft
    Freihand Einsatz: ja
    Härte: X
    Korngröße: 24
    n max.: 12200 (1/min)
    Produktverpackung: Karton
    Schleifmittel: Aluminiumoxid
    Sicherheitsnorm: EN 12413
    V max. : 80 m/s
    Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
    Werkzeugaufnahme: Bohrung
    Werkzeugaufnahmeabmessung: 22.23 mm
    Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 7 mm
    Werkzeugdurchmesser: 125 mm

    Vorteil:

    Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.
    Dank der hohen Seitenlaststabilität dieses Werkzeugs ist ein Einsatz auf handgeführten Winkelschleifern oder anderen Antriebsmaschinen kein Problem und vor allem sicher.

    Verwendung:

    Stahl und Stahlguss: gut geeignet
    Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
    Werkzeugstähle: gut geeignet

    Werkstoff:

    Stahl

    Passend für:

    Anfasen: gut geeignet
    Entgraten: gut geeignet
    Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
    Aufrauen: geeignet
    Fräsen: -
    Gravieren: -
    Gussputzen: -
    Kehlnahtschleifen: -
    Lack entfernen: -
    Polieren: -
    Präzisionsbearbeitung: -
    Reinigen: -
    Satinieren: -
    Schruppschleifen: gut geeignet

    Hinweis:

    Werkzeug mit hoher Seitenlaststabilität für Ihre Sicherheit beim Freihandeinsatz
    Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Aluminiumoxid
    Stabile Schruppscheibe dank gekröpfter Form
    Besonders stabiles Werkzeug dank gekröpfter Form
    Hartes Werkzeug für gute Standzeiten und weniger Werkzeugwechsel
    Dank 22,23 mm Bohrung universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar
    Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb