• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher Vierkant 5,5mm

Artikel-Nr.: ARZ.5.5
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ARZ.5.5
EAN / GTIN 3148510113203
Herstellernummer ARZ.5.5
L-Nummer L60130 6813

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zwei Enden in zwei Ebenen im 90° Winkel
  • Wird in Viertelumdrehungen durch Umdrehen betätigt
  • brüniert

Merkmal:

  • A [mm]: 5,5
  • E [mm]: 1,0
  • H [mm]: 14,0
  • H3 [mm]: 0,6
  • L [mm]: 95
  • L1 [mm]: 0,6
  • Gewicht in Gramm: 19

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb