• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher Vierkant 8 mm

Artikel-Nr.: ARZ.4
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ARZ.4
EAN / GTIN 3148510113005
Herstellernummer ARZ.4
L-Nummer L60130 2380

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zwei Enden in zwei Ebenen im 90° Winkel
  • Wird in Viertelumdrehungen durch Umdrehen betätigt
  • brüniert

Merkmal:

  • A [mm]: 4,0
  • E [mm]: 0,8
  • H [mm]: 13,0
  • H3 [mm]: 0,5
  • L [mm]: 86
  • L1 [mm]: 0,5
  • Gewicht in Gramm: 10

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb