• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Si.-Stiefel S2 ARENDAL GTX S2 NB 46

Artikel-Nr.: ARENDAL GTX NB 46
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S2
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S2
EU-Schuhgröße 46
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ARENDAL GTX NB 46
EAN / GTIN 4044348690314
Herstellernummer ARENDAL GTX NB 46
L-Nummer L00780 6879

Beschreibung

Beschreibung:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO
  • GORE-TEX Membran
  • Geschmeidiges, hydrophobiertes Glattleder
  • Geschlossene Lasche
  • Verstärkte, abriebfeste Überkappe
  • Gepolsterte Bordüre für mehr Komfort
  • Aluminium-Zehenschutzkappe
  • Echtleder-Brandsohle
  • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
  • SECURA VARIO® Fersendämpfung
  • Laufsohle Perbunan Dynamics ESD

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb