• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher ISORYL Schlitz 8 mm

Artikel-Nr.: AR.8X150
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AR.8X150
EAN / GTIN 3148510103105
Herstellernummer AR.8X150
L-Nummer L60130 2932

Beschreibung

Beschreibung:

  • Runde gefräste Klinge für Zugängllichkeit an tief liegenden Stellen
  • verchromt, poliert

Merkmal:

  • A [mm]: 8,0
  • d [mm]: 30
  • d1 x L1 [mm]: 8,0 x 150
  • E [mm]: 1,2
  • H3 [mm]: 0,7
  • L [mm]: 260
  • L2 [mm]: 110
  • Gewicht in Gramm: 141,00

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb