• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher ISORYL Schlitz 4 mm

Artikel-Nr.: AR.5.5X100
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer AR.5.5X100
    EAN / GTIN 3148510101002
    Herstellernummer AR.5.5X100
    L-Nummer L60130 8271

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Runde gefräste Klinge für Zugängllichkeit an tief liegenden Stellen
    • verchromt, poliert

    Merkmal:

    • A [mm]: 5,5
    • d [mm]: 28
    • d1 x L1 [mm]: 5,5 x 100
    • E [mm]: 1,0
    • H3 [mm]: 0,6
    • L [mm]: 200
    • L2 [mm]: 100
    • Gewicht in Gramm: 71,00

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb