• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher ISORYL Schlitz 3 mm

Artikel-Nr.: AR.3X75
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AR.3X75
EAN / GTIN 3148510098852
Herstellernummer AR.3X75
L-Nummer L60130 2430

Beschreibung

Beschreibung:

  • Runde gefräste Klinge für Zugängllichkeit an tief liegenden Stellen
  • verchromt, poliert

Merkmal:

  • A [mm]: 3,0
  • d [mm]: 16
  • d1 x L1 [mm]: 3,0 x 75
  • E [mm]: 0,5
  • H3 [mm]: 0,3
  • L [mm]: 145
  • L2 [mm]: 70
  • Gewicht in Gramm: 17,50

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb