• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DermiFlex Essential Multipack (PK12) Blau M

Artikel-Nr.: APB80B4RM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer APB80B4RM
EAN / GTIN 5036146018963
Herstellernummer APB80B4RM

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Handschuh bietet maximalen Schutz vor Flüssigkeiten und ist mit der neuesten Doppelbeschichtungstechnologie für hervorragende Griffigkeit ausgestattet. Glattes Latex ist vollständig beschichtet und in eine zweite Latexschaum-Handfläche getaucht, während ein elastisches Handgelenk für einen sicheren Sitz sorgt. Dieser Handschuh ist eine abgespeckte Version unseres Flaggschiffs AP80, mit reduzierter Verpackung und einfarbigem Branding, was ihn zu einer wirtschaftlicheren Wahl macht. Verkauft in 12er-Packungen für maximalen Mehrwert.

Merkmal:

  • Preisgünstig in einer Packung mit 12 Paaren
  • Latex Schaumbeschichtung für hervorragende Griffigkeit bei nassen und trockenen Bedingungen
  • 2 fach Latex getaucht für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen
  • Nahtloses Futter Maschenstärke 13
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb